Thorn - Luminaire LED encastré dans le sol - AXYL OPERA L WO 1L 930 MB HFX ANT - 96700945
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
flux lumineux utile - 972 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757143470
Réf. Sonepar
00019000537
Réf. Fournisseur
96700945
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
flux lumineux utile:
972 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
15.2 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
15.2...15.2 W
efficacité lumineuse:
64 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
210 mm
hauteur/profondeur:
135 mm
longueur:
210 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


