Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thorn - Luminaire LED encastré dans le sol - AXYL OPERA XL DO 1L 930 MB HFX ANT - 96700987

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 40.6 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757143890

Réf. Sonepar

00019001058

Réf. Fournisseur

96700987

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

40.6 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

40.6...40.6 W

efficacité lumineuse:

66 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.99

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

280 mm

hauteur/profondeur:

245 mm

longueur:

280 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED encastré dans le sol - AXYL OPERA XL DO 1L 930 MB HFX ANT - Accessoire pour installation d?éclairage ? 2682 lm ? 40.6W ? 20° ? 3000K ? IP67 ? version DALI

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn