Thorn - Luminaire LED encastré - OP2 3800-940 CKIT+ HX HFSX Q600 MRG - 92917008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3800 lm
puissance du système - 35.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319778684
Réf. Sonepar
00019000028
Réf. Fournisseur
92917008
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
3800 lm
puissance du système:
35.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
597 mm
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
18
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
28
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
46
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
35.4...35.4 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.97
largeur:
597 mm
hauteur/profondeur:
57 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED encastré/plafonnier/suspension. Driver, gradable DALI-2. Classe électrique II, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : tôle d'acier, blanc (similaire à RAL9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV. Optique confort hexagonale avec réservation centrale pour la gestion. Équipé d’un détecteur de présence et d’une fonction de gradation liée à la lumière du jour, et jusqu’à 4 esclaves DALI câblés. Connexion électrique via borniers à poussoirs, 7 pôles, repiquage possible.Livré avec filin de sécurité. Livré avec LED 4 000 K, Indice min. de rendu des couleurs: 90Dimensions : 597 x 597 x 57 mmPuissance du luminaire: 35,4 WFlux lumineux du luminaire: 3800 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 107 lm/WPoids : 5,46 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


