Thorn - Luminaire LED encastré - OP2 3800-940 CKIT+ HX PIR Q600 MRG - 92917009

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3800 lm

  • puissance du système - 35.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319778691

Réf. Sonepar

00019000029

Réf. Fournisseur

92917009

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

3800 lm

puissance du système:

35.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

597 mm

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

18

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

28

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

46

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

35.4...35.4 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.97

largeur:

597 mm

hauteur/profondeur:

57 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - OMEGA PRO2 - Luminaire LED encastré 35,4W 3800lm 4000K dim blanc

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED encastré/plafonnier/suspension. Driver, gradable DALI-2. Classe électrique II, IP40_IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : tôle d'acier, blanc (similaire à RAL9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV. Optique confort hexagonale avec réservation centrale pour la gestion. Équipé d’un détecteur de présence et d’une fonction de gradation liée à la lumière du jour via DALI. Connexion électrique via borniers à poussoirs, 7 pôles, repiquage possible. Livré avec filin de sécurité. Livré avec LED 4 000 K, Indice min. de rendu des couleurs: 90 Dimensions : 597 x 597 x 57 mmPuissance du luminaire: 35,4 WFlux lumineux du luminaire: 3800 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 107 lm/WPoids : 5,45 kg