🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Thorn - Luminaire LED encastré - OP2 3800-940 CKIT+ HX Q600 MRG - 92917006

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3800 lm

  • puissance du système - 35.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319778660

Réf. Sonepar

00019000026

Réf. Fournisseur

92917006

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

3800 lm

puissance du système:

35.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

597 mm

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

18

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

28

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

46

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

35.4...35.4 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

940

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.97

largeur:

597 mm

hauteur/profondeur:

57 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED encastré - OP2 3800-940 CKIT+ HX Q600 MRG - Plafonnier LED encastré pour éclairage intérieur performant — 3800 lm — 35.4W — 4000K — IP20 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED encastré/plafonnier/suspension. Driver, gradable DALI-2. Classe électrique II, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : tôle d'acier, blanc (similaire à RAL9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV. Optique confort hexagonale avec réservation centrale pour la gestion. Connexion électrique via borniers à poussoirs, 7 pôles, repiquage possible.Livré avec filin de sécurité. Livré avec LED 4 000 K, Indice min. de rendu des couleurs: 90Dimensions : 597 x 597 x 57 mmPuissance du luminaire: 35,4 WFlux lumineux du luminaire: 3800 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 107 lm/WPoids : 5,37 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn