Thorn - Luminaire modulaire encastré - INV 5000-840 OP PC HF 3X12 - 96638273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
longueur - 1195 mm
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757422308
Réf. Sonepar
00019000903
Réf. Fournisseur
96638273
Marque
Thorn
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1195 mm
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
85 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
80 %
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
295 mm
hauteur/profondeur:
92 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire encastré efficace avec une source lumineuse LED. Pour les environnements propres où un degré de protection plus élevé est requis. Cadre en aluminium blanc sans vis. Accès par l’avant pour faciliter l'installation et l'entretien des cartes LED amovibles et des convertisseurs. IP65 par le bas, IP54 par le haut avec Résistance aux impacts : IK09. Diffuseur opale Polycarbonate (PC) SC1. Electronique, non gradable. Corps : acier Fiche blanc. Idéal pour les plafonds en plaques de plâtre et les plafonds pour un montage encastré. Indice min. de rendu des couleurs: 80. Livré avec LED 4 000 K.Certifié par l'Institut Fraunhofer pour une utilisation dans les salles blanches de classe de propreté 1 à 9 selon la norme DIN EN ISO 14644-1.Pour retirer le diffuseur- vasque avant - veuillez commander séparément l'accessoire à ventouse (20935455).Dimensions : 1195 x 295 x 92 mmPuissance du luminaire: 45 WFlux lumineux du luminaire: 5016 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 111 lm/WPoids : 12,9 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.


