Thorn - Luminaire pour chemin piétonnier - SUSY 12P 2200-830 SNBL LDO FX CHMM - 42187213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2243 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
efficacité lumineuse - 78 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299164643
Réf. Sonepar
00019916464
Réf. Fournisseur
42187213
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
2243 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
efficacité lumineuse:
78 lm/W
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
montage vertical/latéral
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
33
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
29...29 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.97
largeur:
170 mm
hauteur/profondeur:
124 mm
longueur:
350 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
section de conducteur:
1.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
autre
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour chemin piétonnier compact à LED composé de 12 tubes à LED. Puissance du luminaire: 29 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 2243 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 77 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Les optiques, les angles de réglage et d'ouverture des tubes à LED sont parfaitement adaptés à l'éclairage de chemins étroits et des ruelles. Montage au mur et au plafond et montage sur des mâts avec des étriers de fixation et accessoires pour les mâts circulaires (hauteur des mâts de 4,5 m et 6 m). Low Area Beam pour une hauteur de montage entre 4,5 et 6 m. Luminaire en aluminium, laque microstructurée charcoal mat. Température ambiante : -30°C à +50°C. Bornier/fiche IP67 intégré autorisant le branchement Plug & Play. Luminaire avec câble exempt d'halogène ; degré de protection : IP65 ; classe de protection : SC1, Dimensions : 350 x 170 x 124 mm poids : 8 kg.





