Thorn - Luminaire pour chemin piétonnier - SUSY 12P 2400-840 SNBL LDO FX CHMM - 42187215

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2321 lm

  • puissance du système - 29 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • efficacité lumineuse - 81 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299164667

Réf. Sonepar

00019916466

Réf. Fournisseur

42187215

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2321 lm

puissance du système:

29 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

efficacité lumineuse:

81 lm/W

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

montage vertical/latéral

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

33

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

29...29 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.97

largeur:

170 mm

hauteur/profondeur:

124 mm

longueur:

350 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

section de conducteur:

1.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Luminaire pour chemin piétonnier 29W 2321lm 4000K DALI gris

Les Atouts de l'article:

Luminaire pour chemin piétonnier compact à LED composé de 12 tubes à LED. Puissance du luminaire: 29 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 2321 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 80 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Les optiques, les angles de réglage et d'ouverture des tubes à LED sont parfaitement adaptés à l'éclairage de chemins étroits et des ruelles. Montage au mur et au plafond et montage sur des mâts avec des étriers de fixation et accessoires pour les mâts circulaires (hauteur des mâts de 4,5 m et 6 m). Low Area Beam pour une hauteur de montage entre 4,5 et 6 m. Luminaire en aluminium, laque microstructurée charcoal mat. Température ambiante : -30°C à +50°C. Bornier/fiche IP67 intégré autorisant le branchement Plug & Play. Luminaire avec câble exempt d'halogène ; degré de protection : IP65 ; classe de protection : SC1, Dimensions : 350 x 170 x 124 mm poids : 7 kg.