Thorn - Luminaire pour tunnel GP AL MS 48L-740 NR-A IN CL1 - 96668966

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire pour tunnel GP AL MS 48L-740 NR-A IN CL1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de la lumière - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • appareillage fourni - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640593267

Réf. Sonepar

00019059326

Réf. Fournisseur

96668966

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP66

couleur de la lumière:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

appareillage fourni:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe de protection:

I

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

313 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

520 mm

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

THORN - GT LED - Luminaire de tunnel à LED blanc - Luminaire pour tunnel GP AL MS 48L-740 NR-A IN CL1

Les Atouts de l'article:

Luminaire de tunnel LED avancé. 48 LED avec NR-A - Route étroite (asymétrique). Corps : aluminium extrudé, blanc (RAL 9016) thermopoudré. Boîtier : 4 mm verre trempé. Fixer au plafond à l’aide de supports spéciaux à commander séparément. Classe électrique I, IP66, IK08. Équipé d’un connecteur à une extrémité Livré avec LED 4 000 K.Utilisé avec un appareillage déporté (à commander séparément). Le courant d’alimentation et le rendement lumineux dépendent des réglages utilisés En raison des exigences de calcul uniques de ce produit, les données photométriques ne sont pas fournies ici, mais des conseils de conception sont disponibles auprès de votre représentant local.Dimensions : 520 x 313 x 90 mmPoids : 6,49 kg