Thorn - Luminaire pour tunnel GRS 108L45-740 ASC HFX 2M32 CL1 - 96635578
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
23565 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 23565 lm
puissance du système - 142 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GT LED
EAN
9010299859976
Réf. Sonepar
00019985997
Réf. Fournisseur
96635578
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
23565 lm
puissance du système:
142 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1228 mm
efficacité lumineuse:
166 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
90 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
8
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
142...142 W
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
197 mm
hauteur/profondeur:
92 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
10 mm²
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Un luminaire pour tunnel en Acier inox doté de la technologie LED avancée, alimentant 108 LED en 450mA - le driver est équipé d’un fusible. Corps : Acier inox, qualité 1.4404 / 316L, thermopoudré blanc. Fermeture : verre plat trempé, 5 mm. Installation en plafonnier avec supports en accessoires. Distribution lumineuse : Distribution axiale confort pour rue. Possibilité de passage en coupure pour l'alimentation secteur avec un câble 5 x 10 mm² via 2 presse-étoupes M32 (câble Ø 9-21 mm). Contrôle du signal avec un câble Dali via 2 presse-étoupes M20 (Ø 3-13 mm). Classe électrique I, IP65, IK08. Livré avec LED 4 000 KEn raison des besoins de calcul d'éclairage spécifiques avec ce luminaire, les données photométriques ne sont pas fournies dans la fiche technique, mais vous pouvez obtenir des conseils auprès de votre représentant local.Dimensions : 1228 x 197 x 92 mmPuissance du luminaire: 142 WPoids : 12,5 kg


