Thorn - Luminaire pour tunnel GRS 96L50 740 ASC HFX 2M32 CL1 - 96635579

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire pour tunnel GRS 96L50 740 ASC HFX 2M32 CL1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

23207 lm
Voir les options disponibles4277 lm
Voir les options disponibles5878 lm
Voir les options disponibles8477 lm
Voir les options disponibles11577 lm

longueur:

1228 mm
Voir les options disponibles624 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 23207 lm

  • puissance du système - 141 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GT LED

EAN

9010299859983

Réf. Sonepar

00019985998

Réf. Fournisseur

96635579

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

23207 lm

puissance du système:

141 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1228 mm

efficacité lumineuse:

165 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

5

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

10

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

144.66...144.66 W

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

197 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

10 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - GT LED - Luminaire de tunnel à LED 141W 23207lm 4000K DALI - Luminaire pour tunnel GRS 96L50 740 ASC HFX 2M32 CL1

Les Atouts de l'article:

Un luminaire pour tunnel en Acier inox doté de la technologie LED avancée, alimentant 96 LED en 500mA - le driver est équipé d’un fusible. Corps : Acier inox, qualité 1.4404 / 316L, thermopoudré blanc. Fermeture : verre plat trempé, 5 mm. Installation en plafonnier avec supports en accessoires. Distribution lumineuse : Distribution axiale confort pour rue. Possibilité de passage en coupure pour l'alimentation secteur avec un câble 5 x 10 mm² via 2 presse-étoupes M32 (câble Ø 9-21 mm). Contrôle du signal avec un câble Dali via 2 presse-étoupes M20 (Ø 3-13 mm). Classe électrique I, IP65, IK08. Livré avec LED 4 000 KEn raison des besoins de calcul d'éclairage spécifiques avec ce luminaire, les données photométriques ne sont pas fournies dans la fiche technique, mais vous pouvez obtenir des conseils auprès de votre représentant local.Dimensions : 1228 x 197 x 92 mmPuissance du luminaire: 141 WPoids : 12,5 kg