Thorn - Luminaire rond - SLOT - SLOIN R D 8500-930 MSC D1500 MPO LDE WH - 42187690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 7909 lm
puissance du système - 92.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SLOT
EAN
9010299395979
Réf. Sonepar
00019000220
Réf. Fournisseur
42187690
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
7909 lm
puissance du système:
92.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
efficacité lumineuse:
86 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
92.2...92.2 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.92
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
85 mm
diamètre externe:
1500 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
intensité lumineuse:
480 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire apparent à LED en forme d’anneau à éclairage direct, avec un boîtier profilé fin en aluminium, de couleur blanc, avec une optique Technologie MicroPrisme, Puissance du luminaire: 92,2 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 7909 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 86 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K. Guidage de la lumière par le biais d’une optique à structure micropyramidale multicouche pour une sortie définie du flux avec UGR < 19 et L < 3000 cd/m² à 65° pour les applications avec écra. Boîtier profilé en aluminium laminé et extrudé, soudure sans raccords, blanc thermopoudré pour une finition de surface haut de gamme ; fourniture des accessoires nécessaires à un montage au plafond ou au mur. Câblage du luminaire sans halogène. Test du filament incandescent : 650°C ; Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone ; Dimensions : Ø1500 x 85 mm, poids : 11 kg.





