Thorn - Luminaire routier à LED - ISARO PRO - IP 24L70 740 NR M BS 3550 CLO CL2 M60 -> - 96275938

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire routier à LED - ISARO PRO - IP 24L70 740 NR M BS 3550 CLO CL2 M60 ->

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7488 lm

  • puissance du système - 53 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640471336

Réf. Sonepar

00019047133

Réf. Fournisseur

96275938

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

7488 lm

puissance du système:

53 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

puissance de lampe acceptée:

53...53 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.98

largeur:

224 mm

hauteur/profondeur:

114 mm

longueur:

571 mm

THORN - ISARO PRO - Luminaire routier à LED

Les Atouts de l'article:

Lanterne d’éclairage routier LED moderne () avec 24 LED alimentées en 700mA avec une optique Route étroite. Driver. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) injecté, thermopoudré gris anthracite 900 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), injecté thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Fermeture : verre ép. 5 mm. Fixations : Acier inox. Livré avec un adaptateur d’emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°/15°/20°) ou latéral (inclinaison -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K. Protection contre la surtension : mode commun à une impulsion 10 kV et mode commun multi-impulsions 8 kV et mode différentiel multi-impulsions 6 kV. Si un système DALI permanent est connecté, mode différentiel et mode commun multi-impulsions 6 kV.Dimensions : 571 x 224 x 114 mmPuissance du luminaire: 53 WFlux lumineux du luminaire: 7488 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 141 lm/WPoids : 5,53 kgScx : 0.05 m²