Thorn - Luminaire suspendu à LED - GLACIER II LED L 9500-830 HFIX EC BK - 96629583

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire suspendu à LED - GLACIER II LED L 9500-830 HFIX EC BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 7550 lm

  • puissance du système - 72 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319377832

Réf. Sonepar

00019937783

Réf. Fournisseur

96629583

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

7550 lm

puissance du système:

72 W

température de couleur:

3000...3000 K

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Oui

variation RF:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

puissance de lampe acceptée:

72...72 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.96

Indoor - Luminaire suspendu à LED - GLACIER II LED L 9500-830 HFIX EC BK

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu à LED

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn