fin de vie

Thorn - Luminaire suspendu à LED - LYRIC - LYRIC DECO LED1050-830 HF MSU OP - 96642773

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1050 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709816008

Réf. Sonepar

00019981600

Réf. Fournisseur

96642773

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1050 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau de la verrine:

verre transparent

diamètre:

200 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

59 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

16

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

300 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

THORN - LYRIC - Luminaire suspendu à LED 18W 1050lm 3000K

Les Atouts de l'article:

Luminaire décoratif LED suspendu, élégant, de forme tubulaire incurvée. non gradable. Classe électrique I, IP20. Diffuseur : verre opale. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : Ø200 x 300 mmPuissance du luminaire: 18 WFlux lumineux du luminaire: 1050 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 58 lm/WPoids : 2,2 kg