🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Luminaire suspendu à LED - VAERO 6000-927-65 BC BK - 42929960

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 5900 lm

  • puissance du système - 74.6 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299009463

Réf. Sonepar

00019900946

Réf. Fournisseur

42929960

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

5900 lm

puissance du système:

74.6 W

température de couleur:

2700...6500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1250 mm

longueur des filins de suspension:

1000...1000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

16

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85 %

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

73.6...73.6 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

80 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

18

facteur de puissance (cos phi):

0.99

valeur de papillotement Pst LM:

1

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

365 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

Luminaire suspendu à LED - VAERO 6000-927-65 BC BK - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 5900 lm — 74.6W — 6500K — Ra>90 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu à LED minimaliste avec lumière directe/indirecte et guide d'ondes transparent. Puissance du luminaire: 74,6 W, Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® >4.x - basicDIM Wireless avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 85 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Avec convertisseur LED numériquement graduable et supportant le courant continu pour commande DALI (DALI DT8 2010). Flux lumineux du luminaire: 5900 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 79 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K. Distribution photométrique directe/indirecte avec un ratio de 55:45. UGR < 19. Guide de lumière en polyméthacrylate de méthyle avec des structures définies pour une résolution homogène des points lumineux. Large distribution indirecte de la lumière pour une grande uniformité de l'éclairement. Aspect extrêmement plat et sans cadre pour une exigence esthétique maximale. Bordure centrale du luminaire en profilé d'aluminium extrudé, thermopoudré noir avec convertisseur intégré. Luminaire câblé, sans halogène, kit d'alimentation et de suspension à commander séparément. Disposition des luminaires : commande mobile à max. 15 m du luminaire, distance entre luminaires 4 m (milieu). Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® >4.x. Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz. Puissance d'émission radio: <+ 8dBm. Dimensions : 1250 x 365 x 45 mm poids : 5,4 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn