Thorn - Luminaire suspendu - IZU D/I 12k5-935 L15 LDE BK GWHD HWHD - 70514018

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 87.1 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757304673

Réf. Sonepar

00019000877

Réf. Fournisseur

70514018

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

87.1 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

1513 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Oui

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

11

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

18

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

95 %

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

87.1...87.1 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

15

facteur de puissance (cos phi):

0.99

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

56 mm

hauteur/profondeur:

56 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

Luminaire suspendu - IZU D/I 12k5-935 L15 LDE BK GWHD HWHD - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 12548 lm — 87.1W — 3500K — version DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu au design modulaire. Le luminaire IZURA à LED allie technologie avancée et solution d'éclairage unique en son genre. Luminaire à LED suspendu avec lumière directe et indirecte (40 % / 60 %) ; La commande et la gradation de l’éclairage direct et indirect est indépendante ; Puissance du luminaire: 87,1 W LED, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED de 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2. Flux lumineux du luminaire: 12548 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 144 lm/W. Rendu des couleurs IRC > 90, température de couleur 3500 K. Guidage de la lumière par lentille et réflecteur rond. UGR < 16 et éblouissement faible et confortable. Lumière indirecte avec une optique spéciale et une distribution photométrique extensive et homogène. Boîtier de réflecteur en Polycarbonate (PC) noir. Support d'appareillage en tôle d'acier thermolaqué blanc. Corps du luminaire en tôle d'acier, blanc thermopoudré. Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone. Les accessoires de suspension doivent être commandés séparément. Dimensions : 1513 x 56 x 56 mm. Poids : 3,5 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn