🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Luminaire suspendu - SCON-S 250 LED 1/10W 230V E27 ANB BZ - 60510080

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 216 lm

  • puissance du système - 11 W

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 77.664 kg CO2 eq.

EAN

4024318726175

Réf. Sonepar

00019872617

Réf. Fournisseur

60510080

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

216 lm

puissance du système:

11 W

couleur du boîtier/corps:

bronze

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

verre opalin

diamètre:

250 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

11...11 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

20 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

12

facteur de puissance (cos phi):

0.5

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

250 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

Luminaire suspendu - SCON-S 250 LED 1/10W 230V E27 ANB BZ - Alimentation pour luminaires LED — 3 m

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu de forme sphérique ; lampe : 1 lampe LED (retrofit) ; douille : E 27 ; sphère en Polycarbonate (PC) avec reflets chromés miroités partiellement transparents en bronze ; avec sphère intérieure en verre opale pour donner un effet de profondeur et pour le défilement. Effet de lumière : le reflet miroité partiellement transparent procure plasticité et profondeur ; cache-piton chrome mat ; câble de suspension transparent ; raccordement par bornier tripolaire ; tension d'alimentation : 230 V /50 Hz ; classe de protection : I. Recommandation : utilisation de lampes LED (retrofit), utilisation d'ampoules d'usage général A60 possible jusqu'à max. 25 W ; Dimensions : Ø250 mm, longueur totale env. 3 m ; poids : 1,25 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn