Thorn - Luminaire suspendu - SCON-S 250 LED 1/10W 230V E27 ANB CR - 60510064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 216 lm
puissance du système - 11 W
couleur du boîtier/corps - chrome
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318721439
Réf. Sonepar
00019872143
Réf. Fournisseur
60510064
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
216 lm
puissance du système:
11 W
couleur du boîtier/corps:
chrome
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
verre opalin
diamètre:
250 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
11...11 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
20 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
évaluation de l’éblouissement (UGR):
12
facteur de puissance (cos phi):
0.5
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
250 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu de forme sphérique ; lampe : 1 lampe LED (retrofit) ; douille : E 27 ; sphère en Polycarbonate (PC) avec reflets chromés miroités partiellement transparents en chromé ; avec sphère intérieure en verre opale pour donner un effet de profondeur et pour le défilement. Effet de lumière : le reflet miroité partiellement transparent procure plasticité et profondeur ; cache-piton chrome mat ; câble de suspension transparent ; raccordement par bornier tripolaire ; tension d'alimentation : 230 V /50 Hz ; classe de protection : I. Recommandation : utilisation de lampes LED (retrofit), utilisation d'ampoules d'usage général A60 possible jusqu'à max. 25 W ; Dimensions : Ø250 mm, longueur totale env. 3 m ; poids : 1,25 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


