Thorn - Luminaire suspendu - SCON-S AC 170 LED650-927 SP CR - 60510252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 650 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - chrome
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167232551
Réf. Sonepar
00019723255
Réf. Fournisseur
60510252
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
650 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
chrome
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
verre
matériau de la verrine:
plastique transparent
diamètre:
170 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation programmable:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
38
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
64
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
73 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
170 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu de forme sphérique ; sphère en verre soufflé bouche avec reflets miroités partiellement transparents chromé ; effet lumineux : le reflet miroité partiellement transparent procure plasticité et profondeur ; lampe : LED650-927, Luminaire / projecteur à distribution intensive spot (17 °) ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 2700 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 650 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 72 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 80 % de diminution du flux lumineux ; lumière exempte d'UV et d'IR ; unité optique modulaire de qualité composée d'un réflecteur et d'une chambre lumineuse à LED ; gestion optique passive optimisée rapportée sur le corps du luminaire ; réflecteur en Polycarbonate (PC), aluminisé, haut brillant, sans irisation de qualité, résistant aux UV ; boîtier de commande électronique , intégré dans le cache-piton ; cache-piton en Polycarbonate (PC), chromé mat ; câble de suspension transparent ; raccordement : Bornier tripolaire à enfichage ; Puissance du luminaire: 9 W ; tension secteur : 220-240 V / 50/60 Hz ; classe de protection : I ; Dimensions : Ø170 mm, longueur totale env. 3 m ; poids : 1,42 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


