Thorn - Luminaire suspendu - TRAMAO D/I 7500-840 LDE OP AZF - 42189385

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 7390 lm
puissance du système - 84.7 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757049185
Réf. Sonepar
00019704918
Réf. Fournisseur
42189385
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
7390 lm
puissance du système:
84.7 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
anthracite
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
1700 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Oui
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
84.7...84.7 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
88 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
évaluation de l’éblouissement (UGR):
14
facteur de puissance (cos phi):
0.94
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
618 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu à LED efficace sur le plan acoustique avec lumière directe et indirecte de surface. Luminaire pilotable via DALI Avec composants lumineux à commande séparée ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K ; UGR < 16 L < 1500 cd/m² à 65° pour les applications avec écran. Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 3 ; ; Efficacité lumineuse du luminaire: 87 lm/W ; La lumière directe de surface est recouverte par un tissu de diffusion Opale. La calotte moulée sert à la fois de stabilisateur et d'absorbeur de son. Elle est composée à 60 % de PET recyclé anthracite et enveloppée d'une couche colorée : Pas de couleur supplémentaire ; câble d'alimentation transparent de 3 m préinstallé.Dimensions : 1700 x 618 x 65 mm poids : 12,5 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


