Thorn - Luminaire suspendu TRAMAO S D+/I 7500-940 LDE OP AZF - 42947343

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire suspendu TRAMAO S D+/I 7500-940 LDE OP AZF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

7430 lm
Voir les options disponibles9440 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 7430 lm

  • puissance du système - 82.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TRAMAO

EAN

9010757106956

Réf. Sonepar

00019710695

Réf. Fournisseur

42947343

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

7430 lm

puissance du système:

82.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

anthracite

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1700 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Oui

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

82.8...82.8 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

90 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

14

facteur de puissance (cos phi):

0.94

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

348 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

ZUMTOBEL - TRAMAO - Luminaire suspendu 82,8W 7430lm 4000K DALI anthracite - Luminaire suspendu TRAMAO S D+/I 7500-940 LDE OP AZF

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu à LED efficace sur le plan acoustique avec 3 composants lumineux : lumière directe dirigée par le biais d’un micro-réflecteur et lumière directe et indirecte de surface. Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) Avec composants lumineux à commande séparée ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K ; UGR < 16 L < 1500 cd/m² à 65° pour les applications avec écran. Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 3 ; ; Efficacité lumineuse du luminaire: 90 lm/W ; La lumière directe de surface est recouverte par un tissu de diffusion Opale. La calotte moulée sert à la fois de stabilisateur et d'absorbeur de son. Elle est composée à 60 % de PET recyclé anthracite et enveloppée d'une couche colorée. ; câble d'alimentation transparent de 3 m préinstallé.Dimensions : 1700 x 348 x 65 mm poids : 7,8 kg