🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Luminaire suspendu - TRAMAO S D+/I 8500-840 LDE OP AZF - 42189388

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 8670 lm

  • puissance du système - 83.2 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 451.531 kg CO2 eq.

EAN

9010757049215

Réf. Sonepar

00019704921

Réf. Fournisseur

42189388

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

8670 lm

puissance du système:

83.2 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

anthracite

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1700 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Oui

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

83.2...83.2 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

105 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

15

facteur de puissance (cos phi):

0.94

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

348 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

Luminaire suspendu - TRAMAO S D+/I 8500-840 LDE OP AZF - Alimentation pour luminaires LED — 3 m — 65° — 4000K — Ra>80 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu à LED efficace sur le plan acoustique avec 3 composants lumineux : lumière directe dirigée par le biais d’un micro-réflecteur et lumière directe et indirecte de surface. Luminaire pilotable via DALI Avec composants lumineux à commande séparée ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K ; UGR < 16 L < 1500 cd/m² à 65° pour les applications avec écran. Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 3 ; ; Efficacité lumineuse du luminaire: 104 lm/W ; La lumière directe de surface est recouverte par un tissu de diffusion Opale. La calotte moulée sert à la fois de stabilisateur et d'absorbeur de son. Elle est composée à 60 % de PET recyclé anthracite et enveloppée d'une couche colorée : ; câble d'alimentation transparent de 3 m préinstallé.Dimensions : 1700 x 348 x 65 mm poids : 7,8 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn