Thorn - Luminaire tubulaire - SUSY CL 3P LED440-840 WFL NON AJ CHMM - 42929016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 44 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - acier
flux lumineux utile - 441 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319448990
Réf. Sonepar
00019944899
Réf. Fournisseur
42929016
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
44 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
acier
flux lumineux utile:
441 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
11...11 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
49 lm/W
intensité lumineuse:
2090 cd
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
104 mm
longueur:
430 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire compact à LED composé de 3 tubes LED. Luminaire pour des convertisseurs externes. Puissance du luminaire: 9 W, Sans boîtier de commande avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 441 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 49 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Les optiques, angles de réglage et d'ouverture des tubes à LED conviennent parfaitement pour l'accentuation des point forts architectoniques et les mises en scène individuelles. Luminaire en acier, laque microstructurée charcoal mat. 3 tubes mobiles à LED, orientable intégrés dans un mât carré (4,5 m et 6 m) pour l'accentuation flexible. Luminaire à répartition extensive wideFlood. Température ambiante : -30°C à +50°C. Bornier/fiche IP68 intégré autorisant le branchement Plug & Play. Luminaire avec câble exempt d'halogène ; degré de protection : IP65 ; classe de protection : SC1, Dimensions : 430 x 104 x 44 mm poids : 0,7 kg.





