Non retournable

Thorn - Luminaire tubulaire - SUSY CL 6P LED1400-830 SP NON AJ CHMM - 42183710

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 44 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • flux lumineux utile - 1326 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709782488

Réf. Sonepar

00019978248

Réf. Fournisseur

42183710

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

44 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

acier

flux lumineux utile:

1326 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

11...11 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

pays de fabrication:

AUTRICHE

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

74 lm/W

intensité lumineuse:

17757 cd

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

104 mm

longueur:

430 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire tubulaire - SUSY CL 6P LED1400-830 SP NON AJ CHMM - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur — 4.5 m — 1326 lm — 18W — 30° — 3000K — Ra>80 — IP68

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire compact à LED composé de 6 tubes à LED. Luminaire pour les convertisseurs externes. Puissance du luminaire: 18 W, Sans boîtier de commande avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 1326 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 74 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Les optiques, angles de réglage et d'ouverture des tubes à LED conviennent parfaitement pour l'accentuation des points forts architectoniques et les mises en scène individuelles. Luminaire en acier, laque microstructurée charcoal mat. 6 tubes mobiles à LED, orientable intégrés dans un mât carré (4,5 m et 6 m) pour l'accentuation flexible. Luminaire / projecteur à distribution intensive spot. Température ambiante : -30°C à +50°C. Bornier/fiche IP68 intégré autorisant le branchement Plug & Play. Luminaire avec câble exempt d'halogène ; degré de protection : IP65 ; classe de protection : SC1, Dimensions : 430 x 104 x 44 mm poids : 1,1 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn