Thorn - Luminaire tubulaire - TLX S 1500-840 O SL S LDO - 42187770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1520 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299488077
Réf. Sonepar
00019000150
Réf. Fournisseur
42187770
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
1520 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
52 mm
efficacité lumineuse:
109 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
23
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
B
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
95 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
90 %
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...30 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1500
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.85
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
52 mm
hauteur/profondeur:
620 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
12
intensité lumineuse:
298 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire avec ø 50 mm, Flux lumineux du luminaire: 1573 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 131 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Puissance du luminaire: 12 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur LED ; durée de vie des LED de 80000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Adapté à un montage au mur et au plafond. Autorisé pour une utilisation en intérieur et à l’extérieur dans des zones protégées des intempéries. Température ambiante : -20°C à +30°C. Boîtier résistant aux impacts (IK10). Boîtier en Polycarbonate (PC), opal avec bouchons en Polycarbonate (PC) transparents. Passe-câbles à vis en Polycarbonate (PC) gris et inaltérable. Joints en mousse de polyuréthane. Support d’appareillage en aluminium, thermopoudré blanc mat. Livraison avec 2 brides de fixation en acier inoxydable (22171601). Luminaire avec câble exempt d'halogène. Le luminaire est livré avec un câble H07RN-F (5 x 1,5 m²) de 1,5 m. degré de protection : IP68. SC2. Dimensions : Ø52 x 620 mm poids : 1,3 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


