🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Luminaire tubulaire - TLX S 3000-840 O SL L EVG - 42187724

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3157 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 117.66 kg CO2 eq.

EAN

9010299487612

Réf. Sonepar

00019000147

Réf. Fournisseur

42187724

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

3157 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

52 mm

efficacité lumineuse:

138 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

23

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

95 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

90 %

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...30 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

21...21 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

3000

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

52 mm

hauteur/profondeur:

1180 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

15

intensité lumineuse:

298 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire tubulaire - TLX S 3000-840 O SL L EVG - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 1.5 m — 3146 lm — 21W — 20° — 4000K — Ra>80 — IP68

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire avec ø 50 mm, Flux lumineux du luminaire: 3146 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 150 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Puissance du luminaire: 21 W, ballast électronique avec convertisseur LED ; durée de vie des LED de 80000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Adapté à un montage au mur et au plafond. Autorisé pour une utilisation en intérieur et à l’extérieur dans des zones protégées des intempéries. Température ambiante : -20°C à +30°C. Boîtier résistant aux impacts (IK10). Boîtier en Polycarbonate (PC), opal avec bouchons en Polycarbonate (PC) transparents. Passe-câbles à vis en Polycarbonate (PC) gris et inaltérable. Joints en mousse de polyuréthane. Support d’appareillage en aluminium, thermopoudré blanc mat. Livraison avec 2 brides de fixation en acier inoxydable (22171601). Luminaire avec câble exempt d'halogène. Le luminaire est livré avec un câble H07RN-F (2 x 1,5 m²) de 1,5 m. degré de protection : IP68. SC2. Dimensions : Ø52 x 1180 mm poids : 1,6 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn