Thorn - Manchon d'étanchéité - TECTON T SEALSLEEVE WH IP64 - 59011610

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Manchon d'étanchéité - TECTON T SEALSLEEVE WH IP64

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 69 mm

  • longueur - 16 mm

  • hauteur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299519054

Réf. Sonepar

00019951905

Réf. Fournisseur

59011610

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

69 mm

longueur:

16 mm

hauteur:

60 mm

Manchon d'étanchéité - TECTON T SEALSLEEVE WH IP64 - Jonction pour rails triphasés — IP64

Les Atouts de l'article:

Manchon en Polypropylène et TPE blanc destiné à l’étanchéification de la zone de jonction entre deux rails porteurs TECTON T IP64. Dimensions : 16 x 69 x 60 mm. Poids : 0,01 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn