Thorn - Module avec contrôleur DIMLITE pro G2 - DIMLITE pro G2 TEC-GP BK - 22172987

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
pays de fabrication - SLOVAQUIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757419520
Réf. Sonepar
00019741952
Réf. Fournisseur
22172987
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
Module avec contrôleur DIMLITE pro G2 - DIMLITE pro G2 TEC-GP BK - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 20° — version DALI
Les Atouts de l'article:
Module de commande DALI-2 pour la commande des convertisseurs LED graduables via l'interface DALI. Tension d’alimentation intégrée avec un total de 140 mA. Module pour système de chemin lumineux ZUMTOBEL TECTON.16 groupes DALI, 16 scènes DALI, 16 entrées DALI-2 (capteurs ou interface pour la connexion de bouton-poussoir) possibles. Mise en service et configuration via l’application mobile et Bluetooth.Commande uniquement au moyen de l’application DIMLLITE pro Remote.Fréquence d’exploitation entre 2,4 et 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio +4 dBm ; température ambiante ta comprise entre -20 °C et +50 °C ; dimensions : 248 x 60 x 16 mm ; poids : 0,5 kgEn option, mise en service possible par la société Zumtobel
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Module de commande DALI-2 pour la commande des convertisseurs LED graduables via l'interface DALI. Tension d’alimentation intégrée avec un total de 140 mA. Module pour système de chemin lumineux ZUMTOBEL TECTON.16 groupes DALI, 16 scènes DALI, 16 entrées DALI-2 (capteurs ou interface pour la connexion de bouton-poussoir) possibles. Mise en service et configuration via l’application mobile et Bluetooth.Commande uniquement au moyen de l’application DIMLLITE pro Remote.Fréquence d’exploitation entre 2,4 et 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio +4 dBm ; température ambiante ta comprise entre -20 °C et +50 °C ; dimensions : 248 x 60 x 16 mm ; poids : 0,5 kgEn option, mise en service possible par la société Zumtobel
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


