Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thorn - Module de commande DSI/DALI encastrable - DIMLITE single - 22162194

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 281 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709210035

Réf. Sonepar

00019921003

Réf. Fournisseur

22162194

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

281 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

50 mm

hauteur:

21 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

Module de commande DSI/DALI encastrable - DIMLITE single - Accessoire pour installation d?éclairage ? IP20 ? version DALI/détection

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn