Thorn - Module de fixation pour suspension - EXCENTER CORD SUSPENSION - S2502970

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
couleur - argent
largeur - 10 mm
longueur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318014609
Réf. Sonepar
00019801460
Réf. Fournisseur
S2502970
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
couleur:
argent
largeur:
10 mm
longueur:
25 mm
hauteur:
10 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Module de fixation pour suspension - EXCENTER CORD SUSPENSION - Câble pour raccordement de luminaires
Les Atouts de l'article:
Excentrique pour suspension par câble ;avec suspension filetée M4 ; pour la fixation d'un filin d'acier (sphère) directement sur le dos du profilé pouvant également servir d'excentrique pour le rattrapage de l'obliquité
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Excentrique pour suspension par câble ;avec suspension filetée M4 ; pour la fixation d'un filin d'acier (sphère) directement sur le dos du profilé pouvant également servir d'excentrique pour le rattrapage de l'obliquité
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


