nouveau

Thorn - Module d?écartement - TEC2 TS L250 WH - 22172457

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 62 mm

  • longueur - 250 mm

  • hauteur - 66 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757182721

Réf. Sonepar

00019718272

Réf. Fournisseur

22172457

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

62 mm

longueur:

250 mm

hauteur:

66 mm

Module d’écartement - TEC2 TS L250 WH - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Module d’écartement sans mécanique pour rail porteur TECTON II en tôle d'acier roulé pré-enduit blanc. Peut être utilisé lorsqu’un câblage en dérivation est nécessaire sur le rail de départ ou au niveau de la sortie. Dimensions : 250 x 62 x 66 mm avec embouts. L'entretoise rallonge la longueur totale de 250 mm. L'entretoise peut être recouverte d'une bande de recouvrement ou d'un luminaire de 1,5 m ou plus. En option, les borniers peuvent être utilisés avec le module d’écartement.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn