Thorn - Module d´éclairage à LED - SUI TID L1300 2000-830 300MA - 60211045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2000 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167363910
Réf. Sonepar
00019736391
Réf. Fournisseur
60211045
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
2000 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
III
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2000...2000 lm
intensité lumineuse:
382 cd
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
37 mm
hauteur/profondeur:
29 mm
longueur:
1300 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur connectable:
1.5...1.5 mm²
type de connexion:
adaptateur pour rails
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
154 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Module d'éclairage à LED, compact, linéaire, en tant que luminaire indirect pour profilé-canal H avec suspension par tige, longueur : 1300mm ; distribution indirecte, optimisé pour l'éclairage uniforme de plafonds par une optique diffusante spéciale (distribution lumineuse en batwing); lampe : 13W LED2000-830, 300 mA ; ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 2098 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 161 lm/W ; durée de vie: après 50000h 90% du flux lumineux initial ; raccordement Plug & Play entre le module d'éclairage à LED et l'appareillage ; corps du luminaire en aluminium extrudé, noir anodisé ; le module d'éclairage est masqué à ras de la partie supérieure du profilé-canal ; luminaire câblé sans halogène ; Puissance du luminaire: 13 W ; dimensions : 1300x37x29 mm ; Gewicht} Note : utilisable uniquement pour l'éclairage indirect ; la distance optimale entre le luminaire et le plafond à éclairer dépend de la hauteur d'installation (distance minimale : 0,5 m)Note : le module d'appareillage LED triphasé (300mA) commutable, graduable uniquement DALI/switchDim ou basicDim Wireless via appli avec Bluetooth® doit être commandé séparément!
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


