🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Module d´éclairage à LED - SUI TID L1300 2200-840 300MA - 60211046

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167363934

Réf. Sonepar

00019736393

Réf. Fournisseur

60211046

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2100 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2100...2100 lm

intensité lumineuse:

382 cd

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

37 mm

hauteur/profondeur:

29 mm

longueur:

1300 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur connectable:

1.5...1.5 mm²

type de connexion:

adaptateur pour rails

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

162 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Module d´éclairage à LED - SUI TID L1300 2200-840 300MA - Accessoire pour installation d’éclairage — 2198 lm — 13W — 4000K — Ra>80 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Module d'éclairage à LED, compact, linéaire, en tant que luminaire indirect pour profilé-canal H avec suspension par tige, longueur : 1300mm ; distribution indirecte, optimisé pour l'éclairage uniforme de plafonds par une optique diffusante spéciale (distribution lumineuse en batwing); lampe : 13W LED2200-840, 300 mA ; ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K (blanc neutre) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 2198 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 169 lm/W ; durée de vie: après 50000h 90% du flux lumineux initial ; raccordement Plug & Play entre le module d'éclairage à LED et l'appareillage ; corps du luminaire en aluminium extrudé, noir anodisé ; le module d'éclairage est masqué à ras de la partie supérieure du profilé-canal ; luminaire câblé sans halogène ; Puissance du luminaire: 13 W ; dimensions : 1300x37x29 mm ; Gewicht} Note : utilisable uniquement pour l'éclairage indirect ; la distance optimale entre le luminaire et le plafond à éclairer dépend de la hauteur d'installation (distance minimale : 0,5 m)Note : le module d'appareillage LED triphasé (300mA) commutable, graduable uniquement DALI/switchDim ou basicDim Wireless via appli avec Bluetooth® doit être commandé séparément!

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn