Thorn - Module projecteur - LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 927 - 96633274

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299149336

Réf. Sonepar

00019000033

Réf. Fournisseur

96633274

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de distorsion harmonique (THD):

20

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

213

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

362

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

16

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

THORNECO - LILY - Moteur pour spot LILY avec un angle de faisceau différent et IRC > 90. Le driver et les connecteurs sont inclus. Fonte d'aluminium, noir. Commander la collerette ou la suspension en supplément

Les Atouts de l'article:

Moteur lumineux LILY 600 lm avec un angle de faisceau de 24° et Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 2700 K.Le driver et les connecteurs sont inclus.Matériau : fonderie d'aluminium, noirPoids : 0,27 kg