Thorn - Module projecteur - LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930 - 96633290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 900 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 42.472 kg CO2 eq.
EAN
9010299149497
Réf. Sonepar
00019000042
Réf. Fournisseur
96633290
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
900 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
non ajustable
pays de fabrication:
CHINE
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
taux de distorsion harmonique (THD):
20
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
90...90 lm
intensité lumineuse:
1078 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
59 mm
diamètre externe:
57 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
0.5...2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
213
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
362
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
100 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
23
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Downlight à LED IP44. Module Light engine pour des solutions individuelles avec un angle de faisceau de 60° pour les applications à l’intérieur. Grande variété de garnitures pour collerettes ou de boîtiers suspendus dans la gamme LILY permettant de compléter le produit disponible séparément. Flux lumineux global: 900 lm, Puissance du luminaire: 9 W. Efficacité lumineuse du luminaire: 100 lm/W. Température de couleur: 3000 Kelvin. Durée de vie : 50 000 h @L80. Indice de rendu des couleurs : IRC > 90 pour une qualité de lumière optimale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Connecteurs inclus pour un câblage en boucle aisé et sans outils, convertisseur LED pouvant être utilisé avec des variateurs de lumière de fabricants agréés, placés en amont et en aval. Compatibilité avec les kits d’urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (96634428 ou 96635766). Recouvrement possible avec des matériaux d'isolation. Package de lumens paramétrables sur site en 2 étapes : (FLEX1 : 900 lm (9 W), FLEX2 : 600 lm (6 W)). Pour plus d’informations sur le paramétrage de la puissance, veuillez vous rendre sur le site www.THORNeco.com. Poids : 0,27 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


