Thorn - Module projecteur - LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940 - 96633291

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 42.472 kg CO2 eq.

EAN

9010299149503

Réf. Sonepar

00019000043

Réf. Fournisseur

96633291

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

900 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

non ajustable

pays de fabrication:

CHINE

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

taux de distorsion harmonique (THD):

20

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

90...90 lm

intensité lumineuse:

1220 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

59 mm

diamètre externe:

57 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

0.5...2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

213

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

362

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

100 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

23

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Module projecteur - LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940 - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 9W — 60° — 4000K — IP44

Les Atouts de l'article:

Downlight à LED IP44. Module Light engine pour des solutions individuelles avec un angle de faisceau de 60° pour les applications à l’intérieur. Grande variété de garnitures pour collerettes ou de boîtiers suspendus dans la gamme LILY permettant de compléter le produit disponible séparément. Flux lumineux global: 900 lm, Puissance du luminaire: 9 W. Efficacité lumineuse du luminaire: 100 lm/W. Température de couleur: 4000 Kelvin. Durée de vie : 50 000 h @L80. Indice de rendu des couleurs : IRC > 90 pour une qualité de lumière optimale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Connecteurs inclus pour un câblage en boucle aisé et sans outils, convertisseur LED pouvant être utilisé avec des variateurs de lumière de fabricants agréés, placés en amont et en aval. Compatibilité avec les kits d’urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (96634428 ou 96635766). Recouvrement possible avec des matériaux d'isolation. Package de lumens paramétrables sur site en 2 étapes : (FLEX1 : 900 lm (9 W), FLEX2 : 600 lm (6 W)). Pour plus d’informations sur le paramétrage de la puissance, veuillez vous rendre sur le site www.THORNeco.com. Poids : 0,27 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn