Thorn - Module relais compatible DALI et DALI-2 - DALI RM CDM 30 10A 1CH - 28003311

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Module relais compatible DALI et DALI-2 - DALI RM CDM 30 10A 1CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • commande via Bluetooth - Non

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

  • compatible avec Casambi - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006210757131

Réf. Sonepar

00019075713

Réf. Fournisseur

28003311

Marque

Thorn

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

Module relais compatible DALI et DALI-2 - DALI RM CDM 30 10A 1CH - Accessoire pour installation d’éclairage — version DALI

Les Atouts de l'article:

Module relais compatible DALI et DALI-2; Gewicht: 0,088 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn