Thorn - Module sans fil CASAMBI CBU-ASD SINGLE PACKING - 24165650

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Module sans fil CASAMBI CBU-ASD SINGLE PACKING

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

  • compatible IFTTT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

BASIC DIM

EAN

6430082060236

Réf. Sonepar

00019206023

Réf. Fournisseur

24165650

Marque

Thorn

fréquence radio:

2400 MHz

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - BASIC DIM - Module radio - Module sans fil CASAMBI CBU-ASD SINGLE PACKING

Les Atouts de l'article:

Module radio pour la commande de convertisseurs LED graduables via l'interface DALI ; utilisation comme module radio avec une petite alimentation DALI. Tension secteur entre 220 et 240 V ; fréquence d’exploitation entre 2,4 et 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio + 4 dBm ; température ambiante ta comprise entre -20 °C et +50 °C ; dimensions L x l x h : 56,5 x 35,8 x 22,3 mm ; degré de protection IP20