Thorn - Module vide - SUI 3PH/L3+DALI TRACK BLINDCO AL 2M WH - 60200145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 35 mm
longueur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167402268
Réf. Sonepar
00019740226
Réf. Fournisseur
60200145
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
35 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
50 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Module vide pour fermer les ouvertures des modules sur les profilé en U ou en H permettant ainsi d’obtenir une ligne continue, pour recouvrir les connecteurs et les alimentations électriques ou pour boucher les interstices dans le système de rail conducteur avec montage apparent, suspension à tige ou encastré à ras du plafond (sans bord) ; avec 8 clips de montage et 2 plaques d’extrémité, longueur : 2000 mm ; matériau du profilé : aluminium extrudé à bords vifs, blanc thermopoudré, pour découpe in situ à la longueur désirée ; plaques d’extrémité : Polycarbonate (PC), blanc ; clips de montage : Polycarbonate (PC) ; montage et démontage plug & play sans outil, dimensions : 2000 x 35 x 50 mm ; poids : 1,75 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


