Thorn - Optique avec diaphragme à iris - ARCOS - ARC3 PROJ LED IRIS WHM - 60700264

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Optique avec diaphragme à iris - ARCOS - ARC3 PROJ LED IRIS WHM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ornement ajustable

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • diamètre - 120 mm

  • hauteur/profondeur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318935102

Réf. Sonepar

00019893510

Réf. Fournisseur

60700264

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

ornement ajustable

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

diamètre:

120 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

ZUMTOBEL - ARCOS - Optique avec diaphragme à iris blanc

Les Atouts de l'article:

Optique avec diaphragme à iris, blanc ; sert à l'illumination à bordure nette, contrastée et ronde ; le réglage intuitif de l'ouverture du cache se faite par une optique avec diaphragme à iris ; la bague est bloquée à l'arrière du projecteur par une fermeture à baïonnette ; bague en , surface : laque microstructurée blanc ; dimensions : Ø 120 x 65 mm ; poids : 0,4 kg