Non retournable

Thorn - Optique - SLN2/SLOIN COV L1000 BLIND BK - 22171432

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299217660

Réf. Sonepar

00019000094

Réf. Fournisseur

22171432

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

1000 mm

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Optique - SLN2/SLOIN COV L1000 BLIND BK - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Optique pour ligne lumineuse à LED, pour un montage apparent, suspendu ou DI/ID en aluminium Noir thermopoudré. Découpe à la longueur exacte possible sur place. Dimensions : 1000 x 65 x 1 mm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn