Thorn - Optique - SLN2/SLOIN COV L10000 PC - 22169308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 10150 mm
largeur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709730755
Réf. Sonepar
00019973075
Réf. Fournisseur
22169308
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
10150 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Optique - SLN2/SLOIN COV L10000 PC - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Optique en rouleau en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity opale/diffusant avec joint d'ombre noir. Dimensions : 10150 x 65 x 1 mm poids : 2 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Optique en rouleau en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity opale/diffusant avec joint d'ombre noir. Dimensions : 10150 x 65 x 1 mm poids : 2 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


