Thorn - Optique - SLN2/SLOIN COV L3000 BLIND WH - 22171438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 3000 mm
largeur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299217721
Réf. Sonepar
00019000100
Réf. Fournisseur
22171438
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Optique - SLN2/SLOIN COV L3000 BLIND WH - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Optique pour ligne lumineuse à LED, pour un montage apparent, suspendu ou DI/ID en aluminium Blanc thermopoudré. Découpe à la longueur exacte possible sur place. Dimensions : 3000 x 65 x 1 mm poids : 6 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Optique pour ligne lumineuse à LED, pour un montage apparent, suspendu ou DI/ID en aluminium Blanc thermopoudré. Découpe à la longueur exacte possible sur place. Dimensions : 3000 x 65 x 1 mm poids : 6 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


