Non retournable

Thorn - Optique - SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3500 PCO - 22170970

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Optique - SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3500 PCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • longueur - 3650 mm

  • largeur - 65 mm

  • hauteur/profondeur - 1 mm

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319533344

Réf. Sonepar

00019953334

Réf. Fournisseur

22170970

Marque

Thorn

matériau:

plastique

longueur:

3650 mm

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Optique - SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3500 PCO - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Optique en. Dimensions : 3650 x 65 x 1 mm poids : 0,7 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn