Thorn - Optique - SLOIN slim COV L10000 WW - 22169458

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Optique - SLOIN slim COV L10000 WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • longueur - 10000 mm

  • largeur - 38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709784529

Réf. Sonepar

00019978452

Réf. Fournisseur

22169458

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

10000 mm

largeur:

38 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Optique - SLOIN slim COV L10000 WW - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Optique en rouleau en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour lèche-mur SLOTLIGHT infinity léger opale/diffusant avec joint d'ombre noir. Dimensions : 10000 x 38 x 1 mm poids : 2 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn