Thorn - Optique - SLOIN slim COV L1250 PCO - 22169483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 1250 mm
largeur - 38 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709786301
Réf. Sonepar
00019978630
Réf. Fournisseur
22169483
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
1250 mm
largeur:
38 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Optique - SLOIN slim COV L1250 PCO - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Optique en rouleau en classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity Office. Vasque transparente à 2 feuilles pour une meilleure protection contre l'éblouissement. Dimensions : 1250 x 38 x 1 mm poids : 0,3 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Optique en rouleau en classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity Office. Vasque transparente à 2 feuilles pour une meilleure protection contre l'éblouissement. Dimensions : 1250 x 38 x 1 mm poids : 0,3 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


