Thorn - Optique - SLOIN slim COV L2000 BLIND WH - 22171462
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 2000 mm
largeur - 38 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299217097
Réf. Sonepar
00019921709
Réf. Fournisseur
22171462
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
2000 mm
largeur:
38 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
Optique
Les Atouts de l'article:
Optique pour ligne lumineuse à LED, pour un montage encastré, apparent et suspendu en aluminium Blanc. Découpe à la longueur exacte possible sur place. Dimensions : 2000 x 38 x 1 mm poids : 0,4 kg
Les Atouts de l'article:
Optique pour ligne lumineuse à LED, pour un montage encastré, apparent et suspendu en aluminium Blanc. Découpe à la longueur exacte possible sur place. Dimensions : 2000 x 38 x 1 mm poids : 0,4 kg


