Thorn - Optique - SLOIN slim COV L6000 PCO - 22169457

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Optique - SLOIN slim COV L6000 PCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • longueur - 6000 mm

  • largeur - 38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709784512

Réf. Sonepar

00019978451

Réf. Fournisseur

22169457

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

6000 mm

largeur:

38 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

Optique - SLOIN slim COV L6000 PCO - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Optique en rouleau en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity Office. Vasque transparente à 2 feuilles pour une meilleure protection contre l'éblouissement. Dimensions : 6000 x 38 x 1 mm poids : 1,2 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn