Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV A/T BWS L1750 PCO - 22170020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 1900 mm
largeur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709898554
Réf. Sonepar
00019989855
Réf. Fournisseur
22170020
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
1900 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique
Les Atouts de l'article:
Vasque avec trous BWS, deux caches en tôle comme embouts et 2 vis. Optique en conforme à la NORME, classifié TP(a) pour SLOTLIGHT infinity Office. Vasque transparente avec deux feuilles pour un meilleur défilement UGR<19 et 65°<3000 cd/m². Dimensions : 1900 x 65 x 1 mm poids : 0,37 kg
Les Atouts de l'article:
Vasque avec trous BWS, deux caches en tôle comme embouts et 2 vis. Optique en conforme à la NORME, classifié TP(a) pour SLOTLIGHT infinity Office. Vasque transparente avec deux feuilles pour un meilleur défilement UGR<19 et 65°<3000 cd/m². Dimensions : 1900 x 65 x 1 mm poids : 0,37 kg


